心電図 ディバイダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
92件の「心電図 ディバイダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図デバイダー」、「メディカルデバイダー」、「医療 用スケール」などの商品も取り扱っております。
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー アズワンランキング1位
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
1個
1,290税込1,419
当日出荷

ディバイダー・心電図スケールセット アズワンランキング2位
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-02松吉医科器械コード23-5897-02
1個
3,317税込3,649
翌々日出荷

メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC)ランキング3位
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18全長(mm)【デバインダー】123寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5目盛2×RR25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-04
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

メディカルディバイダー アズワンランキング4位
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-01松吉医科器械コード23-5897-01
1個
2,475税込2,723
翌々日出荷

デバイダー 製図用 シンワ測定ランキング5位
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec材質アクリル寸法(mm)70×165アズワン品番8-1212-01松吉医科器械コード23-5897-00
1個
545税込600
翌々日出荷

<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
1枚
499税込549
翌々日出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
2,800税込3,080
翌日出荷

1本
1,790税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
5,900税込6,490
当日出荷

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
1箱(4枚×25パック)ほか
6,890税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,000税込3,300
翌日出荷

1台
279,800税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有表示方式デジタル質量(g)44材質(ケース)ABS樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:38×16動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~20
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1台ほか
38,980税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)